S-SCLCL 10-3 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 3600827
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3600827
EAN/GTIN 7291075123371
Številka proizvajalca 3600827
L-število L23990 1030

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,78″, skupna dolžina (OAL) 8 ″, višina vpenjala (H) 0,575″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,44″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,78″
  • Skupna dolžina (OAL): 8″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1-1/4″
  • Višina vpenjala (H): 0,575″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico