PTFNR 2525M-22 Vpenjalno držalo z 91°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za plano struženje z negativnimi, trikotnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami

Št. art.: 3600733
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600733
EAN/GTIN 7291075063042
Številka proizvajalca 3600733
L-število L23990 839

Opis

Opis:

Rezkalna orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 26 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TNMG 2204
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico