MVJNL 2525M-16 Vpenjalno držalo z vpenjalnimi kraki za negativne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3600661
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3600661
EAN/GTIN 7291075061833
Številka proizvajalca 3600661
L-število L23990 9

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 41 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 41 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) VNMG 1604
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -10 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico