S32T MTLCR-16W Stružni noži na vpenjanje z zagozdo za pozitivne, trikotne obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3600607
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600607
EAN/GTIN 7291075064049
Številka proizvajalca 3600607
L-število L23990 337

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin deljenja 39 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm, višina stebla (H) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • DMin, odcep 39 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 45 mm
  • Višina vpenjala (H) 29 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico