S25S CSKPR-12 Stružni noži na vpenjanje s sponko za kvadratne obračalne rezalne ploščice z 11°-prostim kotom

Št. art.: 3600099
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600099
EAN/GTIN 7291075063899
Številka proizvajalca 3600099
L-število L23990 302

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 25 mm, Dmin delitev 30 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina stebla (H) 23 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 17 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SPMR 120304
  • DMin, odcep 30 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 48 mm
  • Višina vpenjala (H) 23 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.