HM390 TDCR 150502PDFR-P IC28 Obračalna rezalna ploščica Trigon s 3 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 3420015
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3420015
EAN/GTIN 7291075460353
Številka proizvajalca 3420015
L-število L23910 949

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13 mm, premer notranjega kroga (IC) 11,4 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16,8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
  • Premer Incircle (IC) 11,4 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,8 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3
  • Dolžina roba Wiper (BS) 2,4 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico