SNMG 190612-R3P IC5010 Dvostranski kvadratni vložki z oblikovalnikom drobcev za grobo obdelavo

Št. art.: 3419945
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3419945
EAN/GTIN 7291075487022
Številka proizvajalca 3419945
L-število L23950 3473

Opis

Opis:

  • WSP - struženje / vrezovanje
  • Radij vogala (RE): 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 19,05 mm
  • Premer kroga (IC): 19,05 mm
  • Delina rezalnega vložka (S): 6,35 mm

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 1.2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 19.05 mm
  • Najvecja globina reza (APMX): 8 mm
  • Premer pritrdilne odprtine (D1): 7.94 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 19.05 mm
  • Debelina vložka (S): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.7 mm/rev
  • Najmanjši D.O.C. 3 mm
  • Min. Podajanje pri struženju (ft(min)):): 0.4 mm/rev

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico