Opis:
Vrtalnik iz trdega karbida, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, smer (HAND) desna, premer svedra (DC) 7 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 7 mm, število rezili (NOF) 2, dolžina rezila (LCF) 160 mm, skupna dolžina (OAL) 210 mm, kot, 1. stopnja (SIG) 135 stopinj, efektivna dolžina (LU) 149 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 7 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 7 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 160 mm
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 210 mm
- Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 149 mm