SCD 058-131-060 SXC20 IC908 Karbidni sveder z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 20xD

Št. art.: 3406445
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3406445
EAN/GTIN 7291075477566
Številka proizvajalca 3406445
L-število L24240 865

Opis

Opis:

Vrtalnik iz trdega karbida, premer držala, stran stroja (DCONMS) 6 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, smer (HAND) desna, premer svedra (DC) 5,8 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 5,8 mm, število žlebov (NOF) 2, dolžina žleba (LCF) 140 mm, skupna dolžina (OAL) 185 mm, kot, prva stopnja (SIG) 135 stopinj, uporabna dolžina (LU) 131 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 5,8 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 5,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 140 mm
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 185 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 131 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico