Opis:
Vrtalnik iz trdega karbida, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 14 mm, hladilna tekočina skozi, smer (HAND) desna, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 14 mm, število strug (NOF) 2, dolžina strug (LCF) 245 mm, skupna dolžina (OAL) 295 mm, kot, 1. stopnja (SIG) 135 stopinj, uporabna dolžina (LU) 224 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 14 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 14 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 245 mm
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 295 mm
- Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 224 mm