SCD 0312-125-312 WPCD HM-svedri za PKD-vložek za obdelavo CFK in paketno obdelavo

Št. art.: 3384461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3384461
EAN/GTIN 7291075410198
Številka proizvajalca 3384461
L-število L24240 930

Opis

Opis:

Trdna karbidna vrtalniki, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,313 ″, smer rezanja (ROKA) desno roko, velikost svedra / premer rezanja (DC) 0,312 ″, velikost svedra / premer rezanja (DC) - Inch 0,312″, štetje flavte (NOF) 2, dolžina čip flavto (LCF) 1,72 ″, skupna dolžina (OAL) 4″, uporabna dolžina (LU) 1-1 / 3 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,313″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Decimalni ekvivalent: 0,312″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): 0,312″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 0,312″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Dolžina Chip flavta (LCF): 1,72″
  • Število zob: 2
  • Skupna dolžina (OAL): 3″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,18″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 1-1/4″

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico