AVC-D80-DDUNR-15T-VH Izmenljive glave za 55°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3369286
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3369286
EAN/GTIN 7291075426250
Številka proizvajalca 3369286
L-število L23990 506

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 77 mm, funkcionalna dolžina (LF) 46 mm, Dmin odsek 100 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 77 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 46 mm
  • Širina funkcije (WF) 57 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DNMG 442-F3M
  • DMin, odcep 100 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico