HM390 ETP D16-04-C16-05-C 90° miniaturni stebelni rezkar za HM390 TPKT 0502 obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3345995
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3345995
EAN/GTIN 7291075392340
Številka proizvajalca 3345995
L-število L23980 2724

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 8 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 90 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 90 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico