HM390 TPCT 0502PDR IC830 Obračalna rezalna ploščica Trigon s 3 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za natančna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 3346007
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346007
EAN/GTIN 7291075392401
Številka proizvajalca 3346007
L-število L23910 750

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 3,94 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 5,26 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 3,94 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 5,26 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,1 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3
  • Dolžina roba Wiper (BS) 1 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico