TDKT 1505PDR S

Št. art.: 226563 S
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Tip S
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC882
Rezalni material Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice TDKT 1505PDR
Podajanje fz 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Geometrija PDR
Oznaka proizvajalca HM390 TDKT 1505PDR IC882
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226563 S
EAN/GTIN 7291075312621
Številka proizvajalca 3309395

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Opomba:

Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico