DWLNR 2525X-08-JHP-MC Stebelna orodja s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva skozi vpenjalni krak za negativne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3336573
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336573
EAN/GTIN 7291075392203
Številka proizvajalca 3336573
L-število L23990 1676

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 121 mm, dolžina glave (LH) 36 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 121 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 36 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico