AVC-D20-SVUCL-11 Zamenljive vrtalne glave za 35°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3331871
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331871
EAN/GTIN 7291075365085
Številka proizvajalca 3331871
L-število L23990 496

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, funkcionalna dolžina (LF) 20 mm, Dmin odsek 27 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
  • Širina funkcije (WF) 16 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) VCMT 221-F3P
  • DMin, odcep 27 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico