AVC-D32-SCLCL-09 Zamenljive vrtalne glave za 80°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3331857
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331857
EAN/GTIN 7291075364835
Številka proizvajalca 3331857
L-število L23990 468

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, funkcionalna dolžina (LF) 32 mm, Dmin odsek 40 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 32 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CCMT 3-2-M3M
  • DMin, odcep 40 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico