AVC-D25-SCLCR-09 Zamenljive vrtalne glave za 80°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3331854
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3331854
EAN/GTIN 7291075364804
Številka proizvajalca 3331854
L-število L23990 462

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 25 mm, funkcionalna dolžina (LF) 20 mm, Dmin odsek 32 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
  • Širina funkcije (WF) 17 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CCMT 3-2-M3M
  • DMin, odcep 32 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico