{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK6 | |
⌀ ohišja D | 102,5 mm | |
Uporabna dolžina B | 172,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 50 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 18 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | |
Dolžina konice C | 78 mm | |
za maso obdelovanca | 2.500 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320670 6 | |
EAN/GTIN | 4019208017099 | |
Številka proizvajalca | 058673 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica s podaljšano konico 60°/30° 6
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
1.309,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
772,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
857,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 2.500 | 3.500 | 2.500 |
⌀ ohišja D | 102,5 | 105 | 105 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Morsekonus | MK6 | MK6 | MK6 |
Uporabna dolžina B | 172,5 | 150 | 169 |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 50 | 50 | 50 |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |