{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK6 | |
⌀ ohišja D | 105 mm | |
Uporabna dolžina B | 169 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 50 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 30 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | |
Dolžina konice C | 77,5 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.800 min-1 | |
za maso obdelovanca | 2.500 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320673 6 | |
EAN/GTIN | 4062406200275 | |
Številka proizvajalca | 320673 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vrtljiva stružna konica 60°/30°, Morsekonus: 6
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
857,00 €
649,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
1.082,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
976,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
772,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 2.500 kg | 2.500 kg | 4.500 kg | 3.500 kg |
⌀ ohišja D | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,01 mm |
Morsekonus | MK6 | MK6 | MK6 | MK6 |
Uporabna dolžina B | 169 mm | 178 mm | 155 mm | 150 mm |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 50 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |