{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK6 | |
⌀ ohišja D | 110 mm | |
Uporabna dolžina B | 155 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 52 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 62 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 4.500 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320657 6 | |
EAN/GTIN | 4045197774170 | |
Številka proizvajalca | 320657 6 |