{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK5 | |
⌀ ohišja D | 78 mm | |
Uporabna dolžina B | 118 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 32 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 47 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.200 min-1 | |
za maso obdelovanca | 2.000 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320657 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774163 | |
Številka proizvajalca | 320657 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 5
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
454,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
762,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
543,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
430,00 €
326,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
360,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
1.323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 2.000 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 1.500 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
⌀ ohišja D | 78 mm | 92 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Uporabna dolžina B | 118 mm | 146 mm | 132 mm | 143 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |