{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK2 | |
⌀ ohišja D | 45 mm | |
Uporabna dolžina B | 76 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 20 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 26 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 200 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320657 2 | |
EAN/GTIN | 4045197774132 | |
Številka proizvajalca | 320657 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 2
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
227,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 200 kg | 200 kg |
⌀ ohišja D | 45 mm | 32 mm |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK2 | MK2 |
Uporabna dolžina B | 76 mm | 64 mm |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 20 mm | 15 mm |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |