{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK2 | |
⌀ ohišja D | 32 mm | |
Uporabna dolžina B | 64 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 15 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 19,5 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 200 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320645 2 | |
EAN/GTIN | 4045197773654 | |
Številka proizvajalca | 320645 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica 60° 2
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
177,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 200 | 150 |
⌀ ohišja D | 32 | 32 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK2 | MK2 |
Uporabna dolžina B | 64 | 74 |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 15 | 15 |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |