Vrtljiva stružna konica 60° 5

Št. art.: 320645 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus MK5
⌀ ohišja D 58 mm
Uporabna dolžina B 105 mm
maksimalni ⌀ konic 60° A 30 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Dolžina konice C 37 mm
Maksimalno število vrtljajev 4.000 min-1
za maso obdelovanca 1.600 kg
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320645 5
EAN/GTIN 4045197773685
Številka proizvajalca 320645 5

Opis

Izvedba:

  • Lahka izvedba z vitkim ohišjem.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
  • MK-držalo kaljeno in brušeno.

Kot konice 60°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico