{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kot konice | 60 stopinj | |
Morsekonus | MK5 | |
⌀ ohišja D | 96 mm | |
Uporabna dolžina B | 134 mm | |
⌀ karbidne trdine H | 18 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 49 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.600 min-1 | |
za maso obdelovanca | 2.000 kg | |
Vložek iz karbidne trdine | Da | |
Izvedba | vrtljivo | |
Pritisni vijak | Da | |
Aksialna sila | 6,6 kN | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321240 5 | |
EAN/GTIN | 4062406572457 | |
Številka proizvajalca | 321240 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica s konico iz karbidne trdine in pritisno matico 5
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
1.323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
454,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 2.000 | 2.000 |
⌀ ohišja D | 96 | 78 |
Maksimalno število vrtljajev | 2.600 | 3.200 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK5 | MK5 |
Uporabna dolžina B | 134 | 118 |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |