{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kot konice | 60 stopinj | |
Morsekonus | MK3 | |
⌀ ohišja D | 60 mm | |
Uporabna dolžina B | 95 mm | |
⌀ karbidne trdine H | 14 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 36 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.300 min-1 | |
za maso obdelovanca | 400 kg | |
Vložek iz karbidne trdine | Da | |
Izvedba | vrtljivo | |
Pritisni vijak | Da | |
Aksialna sila | 2,55 kN | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321240 3 | |
EAN/GTIN | 4062406572433 | |
Številka proizvajalca | 321240 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica s konico iz karbidne trdine in pritisno matico 3
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
773,00 €
441,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
995,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 400 | 400 |
⌀ ohišja D | 60 | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK3 | MK3 |
Uporabna dolžina B | 95 | |
Dolžina konice C | 36 | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |