{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kot konice | 60 stopinj | |
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 76 mm | |
Uporabna dolžina B | 112 mm | |
⌀ karbidne trdine H | 14 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 43 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.200 min-1 | |
za maso obdelovanca | 750 kg | |
Vložek iz karbidne trdine | Da | |
Izvedba | vrtljivo | |
Pritisni vijak | Da | |
Aksialna sila | 4,3 kN | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321240 4 | |
EAN/GTIN | 4062406572440 | |
Številka proizvajalca | 321240 4 |