Vrtljiva stružna konica s podaljšano konico 60°/30° 1

Št. art.: 320670 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus MK1
⌀ ohišja D 34,5 mm
Uporabna dolžina B 70,5 mm
maksimalni ⌀ konic 60° A 15 mm
maksimalni ⌀ konic 30° A 9 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Dolžina konice C 27 mm
za maso obdelovanca 80 kg
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320670 1
EAN/GTIN 4019208017044
Številka proizvajalca 058668

Opis

Izvedba:

  • Telo in konica sta kaljena.
  • Konica prekaljena in fino brušena.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
  • S podaljšano konico, kot konice 60°/30°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.
Podaljšana konica omogoča nemoten primik stružnega noža čelni strani obdelovanca. Posebej primerno za kopirno struženje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico