{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK2 | |
⌀ ohišja D | 43 mm | |
Uporabna dolžina B | 75 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 20 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 10 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 34 mm | |
za maso obdelovanca | 140 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320670 2 | |
EAN/GTIN | 4019208017051 | |
Številka proizvajalca | 058669 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica s podaljšano konico 60°/30° 2
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
326,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
272,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 140 | 140 |
⌀ ohišja D | 43 | 45 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK2 | MK2 |
Uporabna dolžina B | 75 | 87 |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 10 | 8 |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |