{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK5 | |
⌀ ohišja D | 88,5 mm | |
Uporabna dolžina B | 143,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 40 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 16 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 64 mm | |
za maso obdelovanca | 1.200 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320670 5 | |
EAN/GTIN | 4019208017082 | |
Številka proizvajalca | 058672 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica s podaljšano konico 60°/30° 5
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
656,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
543,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 1.200 | 1.200 |
⌀ ohišja D | 88,5 | 78 |
Morsekonus | MK5 | MK5 |
Uporabna dolžina B | 143,5 | 132 |
Dolžina konice C | 64 | 61 |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 16 | 12 |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |