{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK3 | |
⌀ ohišja D | 58,5 mm | |
Uporabna dolžina B | 95,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 25 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 12 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 47 mm | |
za maso obdelovanca | 400 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320670 3 | |
EAN/GTIN | 4019208017068 | |
Številka proizvajalca | 058670 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vrtljiva stružna konica s podaljšano konico 60°/30° 3
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
398,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
995,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
773,00 €
441,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 400 | 400 | 400 |
⌀ ohišja D | 58,5 | 60 | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK3 | MK3 | MK3 |
Uporabna dolžina B | 95,5 | 95 | |
Dolžina konice C | 47 | 36 | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |