{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 68,5 mm | |
Uporabna dolžina B | 114,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 32 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 14 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 53 mm | |
za maso obdelovanca | 500 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320670 4 | |
EAN/GTIN | 4019208017075 | |
Številka proizvajalca | 058671 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica s podaljšano konico 60°/30° 4
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
456,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
379,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
1.187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
1.410,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 500 | 500 | 500 | 500 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Uporabna dolžina B | 114,5 | 107 | 131 | 149 |
Dolžina konice C | 53 | 47 | 48 | 45 |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 32 | 24 | 14 | 35 |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |