{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 55 | |
Napajanje | energy-harvesting | |
⌀ ohišja | 68 mm | |
Uporabna dolžina B | 131 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 14 mm | |
Največji ⌀ konic 40° A | 35 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
Dolžina konice C | 48 mm | |
za maso obdelovanca | 500 kg | |
maksimalna aksialna vpenjalna sila | 1.000 daN | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321740 4 | |
EAN/GTIN | 4045197947901 | |
Številka proizvajalca | 321740 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vrtljiva stružna konica z analognim prikazom tlaka in podaljšano konico, Morsekonus: 4
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
1.187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
1.410,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 500 kg | 500 kg |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK4 | MK4 |
Uporabna dolžina B | 131 mm | 149 mm |
Dolžina konice C | 48 mm | 45 mm |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 14 mm | 35 mm |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |