T290 ELN D14-03-MMT08-05 Rezkar za privijačenje z vmesnikom MULTI-MASTER za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105766
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105766
EAN/GTIN 7291075264364
Številka proizvajalca 3105766
L-število L23980 1075

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 13 mm, premer (DC/DCX) 14 mm, število rezkarjev (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 24 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Premer (DC/DCX) 14 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 16,06 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Skupna dolžina (OAL) 24 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.