Opis:
Frezalnik s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 80 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 10 mm
- Premer (DC/DCX) 10 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina glave (levo) 20 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 050202TR
- Skupna dolžina (OAL) 80 mm
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj