T290 ELN D10-02-MMT06-05 Rezkar za privijačenje z vmesnikom MULTI-MASTER za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SUMOMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105175
    EAN/GTIN 7291075264340
    Številka proizvajalca 3105175
    L-število L23980 836

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 9,2 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 20 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,2 mm
    • Vmesniki funkcije T06
    • Premer reza (DC) 10 mm
    • Premer (DC/DCX) 10 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Funkcionalna dolžina (LF) 13,4 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 050202TR
    • Skupna dolžina (OAL) 20 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico