T290 ELN D.50-03-MMT08-05 Rezkar za privijačenje z vmesnikom MULTI-MASTER za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105178
EAN/GTIN 7291075266979
Številka proizvajalca 3105178
L-število L23980 1828

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,45 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1 / 2″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,197″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 0,94 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,45″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T08
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,197″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,394″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,63″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T290 LNHT 050202 TR
  • Skupna dolžina (OAL): 0,94″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico