T290 ELN D.50-03-C.50-05 Stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105151
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie SUMOMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105151
EAN/GTIN 7291075260533
Številka proizvajalca 3105151
L-število L23980 2934

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1/2″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,197″, štetje flavte (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 3-1/4″, vrsta vpenjala krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,197″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Dolžina glave (levo): 0,79″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T290 LNHT 050202 TR
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/4″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico