Opis:
Končni rezkarji s WSP, premer držala, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 80 mm, montažna stranica okrogla, montažna stranica okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 16 mm
- Premer (DC/DCX) 16 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 5
- Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 5
- Dolžina glave (levo) 22 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 050202TR
- Skupna dolžina (OAL) 80 mm
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj