T290 ELN D12-03-MMT08-05 Rezkar za privijačenje z vmesnikom MULTI-MASTER za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105176
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105176
EAN/GTIN 7291075264357
Številka proizvajalca 3105176
L-število L23980 854

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 11 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 24 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 16 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Skupna dolžina (OAL) 24 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico