BCM D1.00-M12 Rezkar s krogelno glavo z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3105391
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105391
EAN/GTIN 7291075215731
Številka proizvajalca 3105391
L-število L23980 2288

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,905 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,787 ″, skupna dolžina (OAL) 2,677″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): FLEXFIT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,905″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): M12
  • Radij vogala (RE): 1/2″
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,787″
  • Velikost pogona (DRVS): 3/4″
  • Vrsta spredaj: A
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,811″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): BCR D1.00-QT
  • Skupna dolžina (OAL): 2,677″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico