BCM D1.50-B-W1.50-C Rezkar s krogelno glavo za obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3103057
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103057
EAN/GTIN 7291075171624
Številka proizvajalca 3103057
L-število L23980 2192

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 1,33 ″, skupna dolžina (OAL) 10″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Radij vogala (RE): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 1,33″
  • Vrsta spredaj: B
  • Funkcionalna dolžina (LF): 8,813″
  • Dolžina glave (levo): 5″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): BCR D1.50-CS
  • Skupna dolžina (OAL): 10″
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico