BCM D25-B-C32-C Rezkar s krogelno glavo za HB2 BCR obračalne rezalne ploščice za zaključno obdelavo.

Št. art.: 3102555
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DROPMILL
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102555
    EAN/GTIN 7291075122886
    Številka proizvajalca 3102555
    L-število L23980 461

    Opis

    Opis:

    čelni rezkar z WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število ploščic (CICT) 2, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 220 mm, držalo okroglega orodja, držalo okroglega orodja

    Lastnosti:

    • Konični kot polovice telesa (BHTA) 2,4 stopinj
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Kotni polmer (RE) 12,5 mm
    • Premer reza (DC) 25 mm
    • Premer (DC/DCX) 25 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 20 mm
    • Izvedenka B na čelnem delu
    • Funkcionalna dolžina (LF) 220 mm
    • Dolžina glave (levo) 95 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) BCR D250-QT
    • Skupna dolžina (OAL) 220 mm
    • Gred posode je okrogla

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico