BCM D1.00-A-W1.00-C Rezkar s krogelno glavo za obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3103052
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103052
EAN/GTIN 7291075171570
Številka proizvajalca 3103052
L-število L23980 2130

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,79 ″, skupna dolžina (OAL) 6,7″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Radij vogala (RE): 1/2″
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,79″
  • Vrsta spredaj: A
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,559″
  • Dolžina glave (levo): 2-3/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): BCR D1.00-QT
  • Skupna dolžina (OAL): 6,7″
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico