BCR D1.00-QT IC908 Dotični lističi za profilno rezkanje

Št. art.: 5604221
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DROPMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5604221
    EAN/GTIN 7291075123166
    Številka proizvajalca 5604221
    L-število L23970 646

    Opis

    Opis:

    • WSP za rezkanje
    • Dolžina ploščice (INSL): 0,87″
    • Delina ploščice (S): 0,17″
    • Širina ploščice (W1): 0,47″

    Lastnosti:

    • Polmer vogala (RE): 1/2″
    • Dolžina vložka (INSL): 0.87″
    • Debelina vložka (S): 0.17″
    • Širina vložka (W1): 0.47″
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico