Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 11,4 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo
Lastnosti:
- Konični kot polovice telesa (BHTA) 2 stopinj
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
- Kotni polmer (RE) 6 mm
- Premer reza (DC) 12 mm
- Premer (DC/DCX) 12 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 11,4 mm
- Izvedenka B na čelnem delu
- Funkcionalna dolžina (LF) 160 mm
- Dolžina glave (levo) 60 mm
- Rezalna plot height range (MIID) BCR D120-QT
- Skupna dolžina (OAL) 160 mm
- Gred posode je okrogla