BCM D40-B-W40-C Rezkar s krogelno glavo za HB2 BCR obračalne rezalne ploščice za zaključno obdelavo.

Št. art.: 3102560
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102560
EAN/GTIN 7291075122923
Številka proizvajalca 3102560
L-število L23980 473

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezalnega roba max (APMX) 36 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 20 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 36 mm
  • Izvedenka B na čelnem delu
  • Funkcionalna dolžina (LF) 210 mm
  • Dolžina glave (levo) 125 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) BCR D400-CS
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico