BCM D40-A-W32-C Rezkar s krogelno glavo za HB2 BCR obračalne rezalne ploščice za zaključno obdelavo.

Št. art.: 3102559
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 6-8 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3102559
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075122916
Kopiraj
Številka proizvajalca 3102559
Kopiraj
L-število L23980 470
Kopiraj

Opis

Opis:

Končni rezkar s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 36 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 20 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 36 mm
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Funkcionalna dolžina (LF) 124 mm
  • Dolžina glave (levo) 88 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) BCR D400-CS
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico